TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520256
SSL1-ER16M-105
400
1インチ
ナット径22
128
105
23
ER16
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520195
SSL3/4-ER16M-070
250
3/4インチ
ナット径22
93
70
23
ER16
¥
14,460
取扱い終了
62520204
SSL3/4-ER16M-105
350
3/4インチ
ナット径22
128
105
23
ER16
¥
16,270
取扱い終了
62520213
SSL3/4-ER20M-070
300
3/4インチ
ナット径28
100
70
30
ER20
¥
14,460
取扱い終了
62520229
SSL3/4-ER20M-105
400
3/4インチ
ナット径28
135
105
30
ER20
¥
16,270
取扱い終了
62520238
SSL1-ER16M-050
250
1インチ
ナット径22
73
50
23
ER16
¥
14,460
取扱い終了
62520247
SSL1-ER16M-070
300
1インチ
ナット径22
93
70
23
ER16
¥
14,460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください