曜日別特売

NC旋盤用コレットホルダ ERMナット

NC旋盤用コレットホルダ ERMナット - TRUSCO

ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。
N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。
nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。
レンチ・コレットは別売りです。

トラスコ品番207-7150全長(mm)12.0材質/仕上SCM440質量(g)8外径(Φmm)16適合コレットER110適合レンチW-ER11Mアズワン品番64-8615-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62520405N11MX
5,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする