TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック)
マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520484
S16-ER11M-151
250
16
ナット径16
170
151
19
ER11
¥
18,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520493
S20-ER16M-137
400
20
ナット径22
163
137
26
ER16
¥
18,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520509
S25-ER20M-137.5
450
25
ナット径28
166
138
28
ER20
¥
18,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください