TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
トラスコ品番
207-6663
全長(mm)
91
材質/仕上
SCM415
質量(g)
250
外径(Φmm)
ナット径22
全長L1(mm)
45
適合コレット
ER16
アズワン品番
64-8695-83
全長L2(mm)
23
シャンク径
1インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520518
SSLD1-ER16M-045
¥
25,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください