TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
内容量
1本
全6種類を絞り込む
シャンク径
16
22
25
32
外径(Φmm)
ナット径16
ナット径22
ナット径28
適合コレット
ER11
ER16
ER20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520527
SSLD16-ER11M-030
100
16
ナット径16
62
30
16
ER11
¥
25,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520545
SSLD22-ER16M-067
250
22
ナット径22
113
67
23
ER16
¥
25,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520554
SSLD22-ER16M-080
300
22
ナット径22
133
80
23
ER16
¥
25,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520579
SSLD32-ER20M-085
550
32
ナット径28
133
85
24
ER20
¥
25,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520536
SSLD16-ER11M-050
150
16
ナット径16
82
50
16
ER11
¥
25,320
取扱い終了
62520563
SSLD25-ER16M-062
300
25
ナット径22
108
62
23
ER16
¥
25,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください