TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520588
SL20-ER20-070
400
20
ナット径34
104
70
34
ER20
¥
14,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520597
SL25-ER16-070
400
25
ナット径28
103
70
33
ER16
¥
14,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520606
SL32-ER32-080
900
32
ナット径50
122
80
42
ER32
¥
18,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
62520615
SL40-ER32-110
1200
40
ナット径50
152
110
42
ER32
¥
22,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください