曜日別特売

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ) - TRUSCO
材質/仕上SCM415内容量1本
全8種類を絞り込む
シャンク径
外径(Φmm)
適合コレット
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62520624SSL5/8-ER11-0702005/8インチナット径19857015ER11
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520633SSL3/4-ER11-0402003/4インチナット径19554015ER11
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520649SSL3/4-ER11-0702503/4インチナット径19857015ER11
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520658SSL3/4-ER11-1053503/4インチナット径1912010515ER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520667SSL3/4-ER16-0402503/4インチナット径28654025ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520676SSL3/4-ER16-0553003/4インチナット径28775522ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520685SSL3/4-ER16-0703003/4インチナット径28927022ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62520694SSL3/4-ER16-1054003/4インチナット径2812710522ER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする