TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERナット
材質/仕上
SCM440
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
全長(mm)
適合レンチ
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520895
N20SX
60
34
19.0
W-ER20
ER29
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62520904
N25SX
90
42
20.0
W-FK06
ER25
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
62520913
N32SX
150
50
23.0
W-FK08
ER32
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
62520886
N16SX
35
28
17.0
W-ER16
ER16
¥
5,570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください