TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
外径(Φmm)
ナット径19
適合コレット
ER11
全長L2(mm)
15
シャンク径
3/4インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
全長L1(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520983
SSLD3/4-ER11-033
207-6733
63
150
33
64-8695-06
¥
25,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520999
SSLD3/4-ER11-053
207-6734
83
200
53
64-8695-07
¥
25,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください