TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。
ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上
SCM440
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじサイズ
全長L1(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62521035
BK-ER11C-M08P1.0
10
M8×P1.0
10
7
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521053
BK-ER20C-M14P1.0
20
M14×P1.0
13
9
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
62521069
BK-ER25C-M18P1.5
20
M18×P1.5
14
10
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
62521078
BK-ER32C-M24P1.5
30
M24×P1.5
16
12
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521087
BK-ER40C-M28P1.5
40
M28×P1.5
18
14
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521044
BK-ER16C-M11P1.0
10
M11×P1.0
12
9
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください