TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。
ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上
SCM440
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじサイズ
全長L1(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62521096
BK-ER11-M08P1.0
10
M8×P1.0
10
7
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521114
BK-ER20-M14P1.0
20
M14×P1.0
13
9
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
62521123
BK-ER25-M18P1.5
20
M18×P1.5
14
10
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521139
BK-ER32-M24P1.5
30
M24×P1.5
16
12
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
62521148
BK-ER40-M28P1.5
40
M28×P1.5
18
14
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521105
BK-ER16-M11P1.0
10
M11×P1.0
12
9
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください