石垣島のおいしいお砂糖

石垣島のおいしいお砂糖 - DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)石垣島のおいしいお砂糖 - DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)
(1件のレビュー)

石垣島産さとうきび100%で作ったこだわりのお砂糖
素材にこだわり、さとうきびの持つ自然の風味や成分をそのまま残すように作ったお砂糖です。
すっきりした甘さと、絶妙な風味とコクのある上品なテイスト。世界の一流シェフやソムリエからも「美味しい!」と評価されるほどです。
ケーキやクッキーを香ばしく焼き上げ、コーヒーや紅茶をまろやかにします。
煮物や魚の煮付、すき焼きなどと相性が良く、コク味を与え素材の持ち味を活かしたおいしい味に整えます。
2015、2016、2017 3年連続モンドセレクション金賞受賞
国産100%

カロリー(kcal)380栄養成分タンパク質0g、脂質0g、炭水化物98.3g、ナトリウム6~31mg
注意
※社名変更に伴い、商品のパッケージが画像と異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62553357-1袋(320g)
オープン
339
366(税込)
5日以内出荷
返品不可
62553366-1箱(10kg)
オープン
9,698
10,474(税込)
8日以内出荷
返品不可
62553348-1袋(600g)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

石垣島のおいしいお砂糖
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62553348-11470920- 石垣島のおいしいお砂糖 500g 三井製糖 11470920石垣島のおいしいお砂糖 500g三井製糖1袋(500g)
549
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-18
用途: 稲荷寿司を作ります
その他業種

料理家コウケンテツさんが『石垣島のおいしいお砂糖』で稲荷寿司を作ってらっしゃいました。サトウキビのコクと甘さで出汁いらずのおいしい稲荷寿司が出来るそうです。とっても簡単なのでぜひ作ってみたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする