| 62592925 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | ホワイト | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62592934 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | オキサイドレッド | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62592943 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | オキサイドレッド | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62592959 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | オーカー | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62592968 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | オーカー | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62592977 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | ブラック | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62592986 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | ブラック | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62592995 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | フラットベース | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593004 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | ファインエロー | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593013 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | オレンジ | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593029 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | バイオレット | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593038 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | シンクレッド | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593047 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | シアニングリーン | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593056 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | ロイヤルブルー | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593065 | - | 1缶(3kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | レッド | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593074 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-210 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593083 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-220 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593099 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-216(CW111) | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593108 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-212 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593117 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-201(CW710) | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593126 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-204 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593135 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-213 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593144 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-311(CW56) | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593153 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-215 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593169 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-200(CW331) | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593178 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-230 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593187 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-310 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593196 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-205 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593205 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-130 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593214 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-202 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593223 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-N80 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593239 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-136 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593248 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-132 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593257 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-214 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593266 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-N75 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593275 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-100 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593284 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-203 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593293 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-211 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593309 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-131 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593318 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-020 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593327 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-110 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593336 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-137 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593345 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-N70 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593354 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-231 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593363 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-120 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593379 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-135 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593388 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-630 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593397 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-320 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593406 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-134 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|
| 62593415 | - | 1缶(15kg) | 屋外 | 耐久・耐摩耗 | シリコン | RP-133 | 艶有 | 戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。) | 110~130 | 15kg/回:115~150 | 塗料用シンナー | (重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20 | 2 | (23℃)20 | 2以上 | つや有り~つや消し | F☆☆☆☆ | | |
|