モノタロウ

室内デジタル温湿度計

室内デジタル温湿度計 - モノタロウ室内デジタル温湿度計 - モノタロウ室内デジタル温湿度計 - モノタロウ室内デジタル温湿度計 - モノタロウ室内デジタル温湿度計 - モノタロウ室内デジタル温湿度計 - モノタロウ室内デジタル温湿度計 - モノタロウ
(26件のレビュー)

室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。

湿度測定範囲(%)
温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃
湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
用途室内の温度、湿度の測定。主材質ABS電源単4乾電池2本(別売り)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;測定対象温度・湿度仕様バックライト付き、タッチスクリーン内容量1個
取扱説明書:(4.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694723BLACKブラック約79(乾電池含まず)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62694739GRAYグレー約80(乾電池含まず)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【室内デジタル温湿度計 】室内の温度、湿度の測定に! .
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62694723
2026-01-06
用途: 車内用
その他業種

表示文字が大きめなのと、タッチでバックライトが点くのは有り難いです。
ただ、タッチする場所が、画面全体何処でもじゃなく
下段の操作部分だけでしかバックライトが点かないのは
残念な感じです。
その他は、特に不満はなくて、助かってます。

2025-09-03
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良くいいのですが、月日があるとありがたいです。

対象商品 : 62694739
2025-08-27
用途: 作業ではなく、寝室用に使用
卸売・小売業

寝室は間接照明で薄暗いので照明付きの温湿度計を探していました。グレーを買い求めサイドテーブルに置き、手探りで室温や時刻を確認します。輝度が高く自立安定性が少し低いので寝たままで触ると転んだり倒れやすいものの重宝しています。

対象商品 : 62694739
2025-02-18
用途: 車内の温度・湿度確認
その他業種

最近の車、車外の温度計はあっても、車内の温度や湿度はわからず、乾燥して咳が出たり、オートエアコンとは言え後部座席の実際の寒さや暑さは分からず、長年の悩みでした。
これなら、コンパクトですし、後部座席も含め、車内の温度や湿度を管理できるので、濡れたタオルを近くに置くとか、強めに冷暖房をするとか、コントロールしやすくなりました。
それと、家の中、特にキッチンや脱衣場は、エアコンつけても寒かったりするのと、湿気もこもりがちなので、これも温度や湿度も管理しやすくなりました。
マグネットもあるので、キッチンは、冷蔵庫にも貼り付けてます。
かなりおすすめです。

2025-05-02
用途: 部屋に、倉庫に
卸売・小売業

小さくても機能満載です
時間も温度も湿度もわかり、少し暗いところではタッチすれば光ってくれるので倉庫でも見やすいです

対象商品 : 62694723
2025-01-16
用途: 柑橘貯蔵庫の温湿管理
農・林・水産業

薄暗い倉庫内でもバックライトでみやすい
今までこのくらいかなと、思ってやってきたけど数字見えるとはっきりと目標ができてよかったですよ

2024-10-03
用途: キャンプでの時計

キャンプで時間と温湿度がわかる時計が欲しくて購入しました。
触るとバックライトが光り、すぐに確認することができます。
いまのところ時間のズレはありませんが、
電波時計ではないのでズレてくるかと思っています。
でも希望とおり使えて満足しています。

1が参考にしています
2024-12-20
用途: 見やすくて操作もしやすい
サービス業

長押ししてモードを選んで三角マークでセットするで 気軽に温度時計を使えるのでバッグに入れて出先でも使ってます。気温がわかれば体調管理にも覚悟が出来ていいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする