アトム
耐切創手袋 PU手袋
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
用途
精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PU)
材質(繊維部)
イザナス(R)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62642695
HG-82-L
L
23
8
19
繊維部:イザナス[[R下]]、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ホワイト
13
X/C
耐水性、耐候性、耐薬品性、耐切創
1
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
62642713
HG-82-S
S
20.9
7
17
繊維部:イザナス[[R下]]、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ホワイト
13
X/C
耐水性、耐候性、耐薬品性、耐切創
1
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62642704
HG-82-M
M
21.2
7.3
18.4
繊維部:イザナス[[R下]]、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ホワイト
13
X/C
耐水性、耐候性、耐薬品性、耐切創
1
¥
2,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください