曜日別特売

パースートX

パースートX - ALPS-O

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所にはハイパロン[[R上]]を採用しています。フロントポケット内部にはメッシュポケットがついており、荷物を整理して収納することができます。上部にキャリーハンドルがついています。ウエストベルトにはポケットがついています。

トラスコ品番137-3678幅(mm)305材質/仕上1680デニールナイロン質量(kg)1.79ワイルドランド高さ(mm)610奥行(mm)152容量(L)44ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626775989972170
35,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする