曜日別特売

ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm

ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm - 不易糊工業
(2件のレビュー)

水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。

用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
適合温度(℃)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62680337FKST10-Hピンク-20~200137-588764-8523-71
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62680346FKST13-H-20~200137-588864-8523-72
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62680355FKST15-H-20~200137-588964-8523-73
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62680364FKST18-H-20~200137-589064-8523-74
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62680373FKST1-H-20~200137-588464-8523-75
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62680389FKST3-H-20~200137-588564-8523-76
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62680398FKST8-H-20~200137-588664-8523-77
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62680398
2024-07-03
用途: 自動車整備時のマーキングに

「2mm」みたいな謳い文句だったので細字かと思いきや、普通の中字円芯でした。
同社の「消えないマーカー 中字 丸芯」シリーズとを使っていますが、先端が潰れる前にインクが無くなるので、耐久性を求めないのならコスパ的に不利かと。

対象商品 : 62680337
2024-04-16
用途: タッチペン補修
製造業

ホームページの写真と、現物の色が違いすぎます。現物は蛍光レッドのような派手な色でイメージとは全く違う色でした。まず、ホームページの商品写真の変更を希望します。(キャップの色も違いすぎます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする