曜日別特売

交織ポプリン長袖ジャンパー・パンツ(男女兼用)

交織ポプリン長袖ジャンパー・パンツ(男女兼用) - サンペックス

異物混入防止仕様フルスペック商品です。異物混入の要因となるポケット類は一切排除しています。綿の心地よい肌触りと耐久性に優れた素材です。

用途
異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
材質/仕上
ポリエステル85%、綿15%、交織ポプリン
縫製仕様
縫代ほつれを防止する巻きふせ縫い
内容量
1着
42件中 1~42件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62680477FJPU-1801-A9-3L149-6306ホワイト3L370
¥4,300
取扱い終了
62680486FJPU-1801-A9-4L149-6307ホワイト4L390
¥4,300
取扱い終了
62680495FJPU-1801-A9-L149-6304ホワイトL330
¥4,300
取扱い終了
62680504FJPU-1801-A9-LL149-6305ホワイトLL350
¥4,300
取扱い終了
62680513FJPU-1801-A9-M149-6303ホワイトM310
¥4,300
取扱い終了
62680529FJPU-1801-A9-S149-6302ホワイトS290
¥4,300
取扱い終了
62680538FJPU-1801-A9-SS149-6301ホワイトSS270
¥4,300
取扱い終了
62680547FJPU-1801-H1-3L149-6350グリーン3L370
¥4,300
取扱い終了
62680556FJPU-1801-H1-4L149-6351グリーン4L390
¥4,300
取扱い終了
62680565FJPU-1801-H1-L149-6348グリーンL330
¥4,300
取扱い終了
62680574FJPU-1801-H1-LL149-6349グリーンLL350
¥4,300
取扱い終了
62680583FJPU-1801-H1-M149-6347グリーンM310
¥4,300
取扱い終了
62680599FJPU-1801-H1-S149-6346グリーンS290
¥4,300
取扱い終了
62680608FJPU-1801-H1-SS149-6345グリーンSS270
¥4,300
取扱い終了
62680617FJPU-1801-K1-3L149-6328サックス3L370
¥4,300
取扱い終了
62680626FJPU-1801-K1-4L149-6329サックス4L390
¥4,300
取扱い終了
62680635FJPU-1801-K1-L149-6326サックスL330
¥4,300
取扱い終了
62680644FJPU-1801-K1-LL149-6327サックスLL350
¥4,300
取扱い終了
62680653FJPU-1801-K1-M149-6325サックスM310
¥4,300
取扱い終了
62680669FJPU-1801-K1-S149-6324サックスS290
¥4,300
取扱い終了
62680678FJPU-1801-K1-SS149-6323サックスSS270
¥4,300
取扱い終了
62680687FPAU-1803-A9-3L149-6208ホワイト3L390
¥4,300
取扱い終了
62680696FPAU-1803-A9-4L149-6209ホワイト4L410
¥4,300
取扱い終了
62680705FPAU-1803-A9-L149-6206ホワイトL350
¥4,300
取扱い終了
62680714FPAU-1803-A9-LL149-6207ホワイトLL370
¥4,300
取扱い終了
62680723FPAU-1803-A9-M149-6205ホワイトM330
¥4,300
取扱い終了
62680739FPAU-1803-A9-S149-6204ホワイトS310
¥4,300
取扱い終了
62680748FPAU-1803-A9-SS149-6203ホワイトSS290
¥4,300
取扱い終了
62680757FPAU-1803-H1-3L149-6297グリーン3L390
¥4,300
取扱い終了
62680766FPAU-1803-H1-4L149-6298グリーン4L410
¥4,300
取扱い終了
62680775FPAU-1803-H1-L149-6295グリーンL350
¥4,300
取扱い終了
62680784FPAU-1803-H1-LL149-6296グリーンLL370
¥4,300
取扱い終了
62680793FPAU-1803-H1-M149-6294グリーンM330
¥4,300
取扱い終了
62680809FPAU-1803-H1-S149-6293グリーンS310
¥4,300
取扱い終了
62680818FPAU-1803-H1-SS149-6292グリーンSS290
¥4,300
取扱い終了
62680827FPAU-1803-K1-3L149-6288サックス3L390
¥4,300
取扱い終了
62680836FPAU-1803-K1-4L149-6289サックス4L410
¥4,300
取扱い終了
62680845FPAU-1803-K1-L149-6286サックスL350
¥4,300
取扱い終了
62680854FPAU-1803-K1-LL149-6287サックスLL370
¥4,300
取扱い終了
62680863FPAU-1803-K1-M149-6285サックスM330
¥4,300
取扱い終了
62680879FPAU-1803-K1-S149-6284サックスS310
¥4,300
取扱い終了
62680888FPAU-1803-K1-SS149-6283サックスSS290
¥4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする