ノーブランド
船用管頭スパナ
用途
船の測深管頭や注水管頭の開閉に使用するスパナです
材質
鉄
幅(mm)
【差し込み】19
厚さ(mm)
【差し込み】6
径(Φmm)
【ハンドル及びスパナ径】13
全高(mm)
125
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ハンドル長さ(mm)
125
内容量
1個
注意
※旧JIS F3004に準拠して製作しておりますが、若干寸法の違いがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62707847
F3006
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください