KVM Extender KIT DVI x 1 SFP x 1
光ファイバ KVM エクステンダキット-4K/DisplayPort/シングルモニタ。
KVMエクステンダー KVXシリーズ DP(ディスプレイポート)3840x2160(30Hz)延長。
USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。
光ケーブルで延長。
ローカル側映像信号OUTあり。
- 内容量
- 1個
注意
※別途SFPモジュール(LFP412 LFP441 LFP442)を同じ品番を二つご用意下さい。PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07



















