曜日別特売

KVM Extender KIT HDMI x 1 RJ45 x 1

KVM Extender KIT HDMI x 1 RJ45 x 1 - ブラックボックス

CATx KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。
KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。
USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。
CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。

インターフェース【ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)最大解像度3840×2160@30Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710315KVXLCH-100
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする