ドンケル
ドンケル安全靴コマンド R2-06
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途
官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など
形状
半長靴
色
黒
質量(g)
1160(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)
牛クロム革
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯
標準質量(g)
1220(26.0cm/1足)
足幅
3E
靴底
ラバー2層底
材質(先芯)
ワイド樹脂製
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62732268
R2-06
23.5
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732277
R2-06
24
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732286
R2-06
24.5
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732295
R2-06
25
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62732304
R2-06
25.5
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62732313
R2-06
26
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732329
R2-06
26.5
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732338
R2-06
27
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732347
R2-06
27.5
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62732356
R2-06
28
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732365
R2-06
29
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732374
R2-06
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください