曜日別特売

静電安全靴 ダイナスティSD 601静電

静電安全靴 ダイナスティSD 601静電 - ドンケル

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます

用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて足幅3E規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H機能鋼製先芯・静電材質(先芯)鋼製甲革牛クロム革甲被タイプひも形状ローカット質量(g)1070g(26.0cm1足)標準質量(g)1000(26.0cm/1足)靴底合成ゴム(ビブラム底)内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62733239601静電23.53E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733248601静電243E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733257601静電24.53E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733266601静電253E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733275601静電25.53E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733284601静電263E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
62733293601静電26.53E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733309601静電273E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733318601静電27.53E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733327601静電283E鋼製先芯・静電
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733223601静電233E鋼製先芯・静電
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする