ドンケル
ウレタン底安全靴 701N
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用
快適な履き心地で快適な職場環境を作ります
用途
主要生産工場・自動車整備・土木建築など
足幅
3E
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
機能
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
材質(先芯)
鋼製
甲革
牛クロム革
甲被タイプ
ひも
色
黒/茶
形状
ローカット
質量(g)
910(26.0cm1足)
標準質量(g)
856(26.0cm/1足)
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62733555
701N
23.5
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733564
701N
24
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733573
701N
24.5
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733589
701N
25
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733598
701N
25.5
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733607
701N
26
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733616
701N
26.5
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733625
701N
27
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62733634
701N
27.5
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733643
701N
28
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733659
701N
29
3E
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
黒/茶
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください