曜日別特売

一般作業用安全靴 601

一般作業用安全靴 601 - ドンケル一般作業用安全靴 601 - ドンケル

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール

用途主要生産工場・官公庁・土木建築など形状ローカット質量(g)1070(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1000(26.0cm/1足)靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製甲被タイプひも内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62733896601233E
9,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273390560123.53E
9,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733914601243E
9,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
6273392360124.53E
9,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733939601253E
9,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273394860125.53E
9,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
62733957601263E
9,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
6273396660126.53E
9,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733975601273E
9,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
6273398460127.53E
9,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
62733993601283E
9,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
62734009601293E
オープン
8,498
9,348(税込)
46日以内出荷
返品不可
62734018601303E
オープン
8,498
9,348(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする