ドンケル
マジック式安全靴 653
着脱しやすいマジック式
用途
官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など
形状
ミドルカット
色
黒
質量(g)
1170(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
1080(26.0cm/1足)
足幅
3E
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
マジックタイプ
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735016
653
23.5
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735025
653
24
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735034
653
24.5
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735043
653
25
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735059
653
25.5
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735068
653
26
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735077
653
26.5
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62735086
653
27
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62735095
653
27.5
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735104
653
28
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください