クリアファイル ラージサイズ

クリアファイル ラージサイズ HIDISC クリアファイル ラージサイズ HIDISC
(1件のレビュー)

ポスター保存用に最適なラージサイズクリアファイル(920mm x 620mm 対応)
A1サイズも収納可能
20枚収納(10ポケット)

用途映画やアイドルのポスター、地図や製図の保存に ブラック サイズA1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×945×15 ポケット数10 収納枚数(枚)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62745403 ML-LS10BK
6,723
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途:
ポスターの収納
医療・福祉・介護関連業

映画のポスターなどで使われるA1サイズのファイルを入れるのに購入。販売されている中では、一番大きなファイルだと思います。A1サイズでも、余裕で入ります。また、中紙が入っているのが特徴で、これが無いとヘタってしまいますし、自分で模造紙で作るのも大変なので、良いと思います。搬送に使われる外箱を流用使用と思いましたが、外箱は汚いので使用できなかったので、プラダンで作成しようと思います。良い物ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする