壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用

壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用 - GRUS(グルス)

GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。
大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。
屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。
※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。

仕様防塩素加工材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性防塩素1目盛(%)5校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62785608GRS105-Cl2
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする