日本船具
救命胴衣 NS-08 大人用 チョッキ式 胴衣灯なし
一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。大人用。
用途
救命胴衣
幅(mm)
330
厚さ(mm)
275
高さ(mm)
485
質量(g)
860
型式承認番号
5020
浮力(kg)
26.1
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782275
NS-08型
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
参考になった