日本船具
救命浮環 NS-250
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。
表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。
人が中に入れるタイプです。
用途
救命浮環
厚さ(mm)
84
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
773
内径(Φmm)
425
型式承認番号
4770
浮力(kg)
24.5
高さ(m)
投下試験:50
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782293
NS-250型
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください