救命浮環 NS-400

救命浮環 NS-400 - 日本船具

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。
人が中に入れるタイプです。
表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。

用途救命浮環仕様急速離脱装置用厚さ(mm)84質量(kg)4.5直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4771浮力(kg)22.7高さ(m)投下試験:50内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782309NS-400型
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする