日本船具
救命浮環 NS-770
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。
人が中に入れるタイプです。
用途
救命浮環
厚さ(mm)
80
質量(kg)
3.1
直径(Φmm)
764
内径(Φmm)
426
型式承認番号
2856
浮力(kg)
23.1
高さ(m)
投下試験:50
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782318
NS-770型
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください