日本船具
救命浮器 NS-FMU8 8人用(小型船舶搭載可)
小型・軽量の浮器です。8人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
用途
救命浮器(固型式)
材質
浮力:耐油性プラスチックフォーム
寸法(mm)
約1000×600×200
質量(kg)
6.3
人数
8
材質(表面)
ポリウレタンエラストマー
型式承認番号
4312
浮力(kg)
135.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
8×21
材質(ロープ)
ポリエチレン製ブレイドロープ
高さ(m)
投下試験:18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782345
NS-FMU8型
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません