曜日別特売

救命浮器 NS-FMU12 12人用(小型船舶搭載可)

救命浮器 NS-FMU12 12人用(小型船舶搭載可) - 日本船具

小型・軽量の浮器です。12人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。

用途救命浮器(固型式)材質浮力:耐油性プラスチックフォーム寸法(mm)約1000×900×200質量(kg)8.6人数12材質(表面)ポリウレタンエラストマー型式承認番号4311浮力(kg)202ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ高さ(m)投下試験:18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782354NS-FMU12型
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする