日本船具
小型船舶用救命胴衣 NS-17-Ⅱ
首掛け式の汎用品です。体重40kg以上の小児用との兼用型になります
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
仕様
脇調整無し
種類
TYPE A
胴回り(mm)
1200
型式承認番号
1984
浮力(kg)
約8.4
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782449
NS-17-Ⅱ
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62782458
NS-17-Ⅱ
イエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください