日本船具
小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000
手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
仕様
脇調整無し
種類
TYPE A
胴回り(mm)
1200
型式承認番号
4617
浮力(kg)
約10
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782467
NS-3000
ネイビー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62782476
NS-3000
レッド
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 小型船舶用膨張式救命胴衣 NS 3000
参考になった