日本船具
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-4000-Ⅱ
体重15kg以上40kg未満の小児用です。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様になります。
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
胴回り(mm)
800
浮力(kg)
約5.2
仕様
脇調整無し
型式承認番号
4645
種類
TYPE A
着丈(cm)
40
質量(g)
300
適応体重(kg)
15以上40未満
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782519
NS-4000-Ⅱ
ピンク
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62782528
NS-4000-Ⅱ
イエロー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください