作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ

作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ - 日本船具作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ - 日本船具作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ - 日本船具作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ - 日本船具

日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹
脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。

用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:140イエロー質量(g)660種類TYPE A着丈(cm)61胴回り(mm)1130型式承認番号4577浮力(kg)約8.5内容量1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782555NS-ウクンダA90
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする