作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11

作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11 - 日本船具作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11 - 日本船具作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11 - 日本船具

薄い浮力材を重ね、浮力材を肩から吊り下げることにより肩回りを薄くして作業性を向上させた製品です。肋骨より下部の胴回りも薄いため、前屈作業等の際邪魔になりません。肋骨下部分の縫製部分を境に浮力材を内側に織り込むことで丈の短い胴衣にすることも可能です。

用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:400イエロー質量(g)410種類TYPE A着丈(cm)52.5胴回り(mm)950型式承認番号3796浮力(kg)約8.8内容量1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782564NS-ウクンダ11
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 各種救命胴衣
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする