日本船具
作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ
やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:370
色
オレンジ
質量(g)
465
種類
TYPE A
胴回り(mm)
880
型式承認番号
2491
浮力(kg)
約8.4
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782573
NS-7BN-Ⅲ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
参考になった