日本船具
作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:500
質量(g)
410
種類
TYPE A
胴回り(mm)
900
型式承認番号
5506
浮力(kg)
約8.0
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782589
NS-3Z-Ⅲ
オレンジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62782598
NS-3Z-Ⅲ
イエロー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
参考になった