日本船具
作業用救命衣 NS-SL-Ⅴ
表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。
背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。
水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:340
色
イエロー
質量(g)
570
種類
TYPE A
胴回り(mm)
930
型式承認番号
3283
浮力(kg)
約8.3
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782607
NS-SL-V
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
参考になった