日本船具
作業用救命衣 NS-SL-Ⅵ
背抜き型の汎用品の為、安価です。
ポケットが付いているので、小物を入れることが出来ます。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:400
色
オレンジ
質量(g)
430
種類
TYPE A
胴回り(mm)
850
型式承認番号
4409
浮力(kg)
約8.4
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782616
NS-SL-Ⅳ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった