日本船具
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
質量(g)
595
種類
TYPE A
胴回り(mm)
1200
型式承認番号
4561
浮力(kg)
約10.0
内容量
1着
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782799
NS-7000
ネイビー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62782808
NS-7000
レッド
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 膨張式救命胴衣 NS 7000
参考になった