日本船具
小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途
小型船舶用救命浮環
付属品
救命索Φ4mm×15m付
厚さ(mm)
80
直径(Φmm)
390
質量(g)
520
内径(Φmm)
145
型式承認番号
4564
浮力(kg)
約9.3
内容量
1個
注意
※小型船舶用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782826
NS-39-Ⅱ型
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください