日本船具
小型船舶用救命浮環ホルダー
用途
NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。
材質
ステンレス製
長さ(mm)
120
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
取付穴径(Φmm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782844
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください