ヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】

ヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージレンジ台 【GREACK グリック 】 - ホームテイスト

使い勝手が良いヴィンテージレンジ台!食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。
充実の収納スペース。キッチン回りをこの一台で効率よく収納!
スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。
キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK
アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単
背板の通気穴で熱や蒸気を逃がします。嬉しい2口コンセント付き!
高さ調整できる可動棚

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×118質量(kg)38材質MDF、パーチクルボード、スチール内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816417GCK-90R-SBOシャビーオーク
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
62816426GCK-90R-WALウォールナット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】ヴィンテージレンジ台GCK-90R組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする