曜日別特売

ヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】

ヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイストヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

ヴィンテージごみ箱上ラック、ワイドタイプ!ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP!
スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。
使い勝手が良く大容量のガラス扉収納
キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK
アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単
ヴィンテージの風合いを生み出す、木目調の表面材とざらつきのあるブラックアイアンスチールの組み合わせ。

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質MDF、パーチクルボード、スチール質量(kg)39.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816453GCK-T3W-SBOシャビーオーク
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62816469GCK-T3W-WALウォールナット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】ヴィンテージ食器棚GCK-T3W組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62816469
2026-02-24
用途: 新店舗での利用
サービス業

お部屋が狭いのでスペースを有効活用できるので、満足です!ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする