バタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ

バタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイストバタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイストバタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイストバタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイストバタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイストバタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイストバタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイストバタフライタイプのキッチンワゴン 、使い方様々でサイドテーブルやカウンターテーブルに | Chane シャーネ - ホームテイスト

キッチンと生活空間をオシャレに区切る間仕切りキッチンカウンター!
バタフライタイプの天板で、用途様々!
バツグンの収納力でキッチン周りをまとめて収納!
本体背面も見た目にきれいな化粧仕上げ
天板にはメラニン化粧繊維板を使用。傷に強く汚れてもサッとひと拭きお手入れ簡単!

材質18mmMDF、15mmパーチクルボード/表面材:メラミン化粧繊維板、プリント化粧繊維板質量(kg)(約)26天板寸法(cm)テーブル時:(約)90.5×64.6/カウンター時:(約)90.5×37内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817196HT-CH90-BRブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62817205HT-CH90-NAナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする