曜日別特売

大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】

大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 - ホームテイスト大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 - ホームテイスト大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 - ホームテイスト大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 - ホームテイスト大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 - ホームテイスト大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 - ホームテイスト大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

省スペースで食器や小物、家電まで収納できる大容量食器棚!
ミストガラスとツートンカラーがオシャレなデザイン
家電を利用しやすい、2口コンセント付きカウンター
出し入れラクラク、スライドトレー
扉収納の中には高さを調節できる可動棚付き!
落ち着いた木目調のオークとウォールナットカラーからお選びいただけます

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造部分:パーチクルボード、MDF/表面加工:プリント紙化粧合板質量(kg)約65外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×41×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[上棚(左)内寸]:(約)56×28×45.5(可動棚1枚)/[上棚(右)内寸]:(約)27×28×45.5(可動棚1枚)/[中段内寸]:(約)85.5×40×40/[スライドトレー内寸]:(約)55.5×35(スライド時63.5)×40/[下段(左)内寸]:(約)56×38×45(可動棚1枚)/[下段(右)内寸]:(約)27×38×85.5(可動棚1枚)内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818456NPST-1890-OAKオーク
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62818465NPST-1890-WALウォールナット
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 新事務所での食器等収納

新事務所への移転に伴い、古い食器棚から買い換えることした。
新しい部屋に”ピッタシ”、皆、更なる勤労意欲がみなぎっているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする